Limpiador de manos industrial Economy
Limpiador para manos industrial ECONOMY
LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL 2L
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Limpia las manos en profundidad y elimina sin esfuerzo el aceite, la grasa, la suciedad, la tinta, el alquitrán y la suciedad industrial
Limpia y protege al mismo tiempo.
Jabón y limpiador de manos sin álcalis con humectante y agradable fragancia a naranja y cítricos.
Dermatológicamente testado
Fórmula sin disolventes ni silicona y con pH neutro que no causa irritación en la piel incluso con el uso frecuente
No bloquea los desagües
Contiene exfoliantes a base de minerales naturales
AvisoSi se usa demasiado limpiador de manos o una cantidad de agua insuficiente (o ninguna) al lavarse, podría producirse irritación de la piel en algunos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónEste producto es adecuado para la limpieza de manos en entornos industriales como reparación de automóviles, maquinaria de impresión, aceite mineral, metal y otras aplicaciones industriales de gran exigencia
Instrucciones
- Frote las manos con una pequeña cantidad del limpiador, por ejemplo, 3 ml incluso con las manos secas o húmedas.
- A continuación, enjuáguese con agua abundante y séquese las manos.
- Si fuera necesario, repita el proceso.
Contenido | 2 l |
Olor/fragancia | Cítricos |
Color | Blanco grisáceo |
Valor de pH | 8,3 |
Sin silicona | Sí |